6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 3 mm

Artikl br.: 675125 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.321 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
ukupna duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675125 3
EAN / GTIN 4062406118952
Broj proizvođača 675125 3

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom, DIN 7426 odn. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu