Adapter s magnetom/brzim spajanjem 6,3

Artikl br.: 675050 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6-kutna drška 6,3 mm
ukupna duljina 50 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Broj proizvođača 675050 6,3

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Adapter za bitove s automatskim brzim spajanjem i magnetom za nastavke C 6,3 i E 6,3 (magnet drži vijak).
  • Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.
  • Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.
  • I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta − brza izmjena nastavaka, uvijek s jednom rukom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Adapter s magnetom/brzim spajanjem  6,3

Adapter s magnetom/brzim spajanjem 6,3

na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.241 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola) E 6,3 (1/4 cola)
ukupna duljina 50 60
prikladno za stroj Da Da
6-kutna drška 6,3
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola) D 6,3 (1/4 cola)
Vrsta proizvoda Držači nastavaka Držači nastavaka

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu