{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 889/4/1 F | |
6-kutna drška | 6,3 mm | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
ukupna duljina | 64 mm | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 | |
prikladno za stroj | Ne | |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka |
Broj artikla | 675035 6,3F | |
EAN / GTIN | 4013288217585 | |
Broj proizvođača | 05052501001 |