{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 897/4 R | |
6-kutna drška | 6,3 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Šesterokutni nastavak | D 6,3 (1/4 cola) | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cola) | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka |
Broj artikla | 675030 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288095633 | |
Broj proizvođača | 05053923001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Adapter s magnetom/brzim spajanjem BiTorsion, 6-kutna drška: 6,3
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
494 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
997 dijelovi na zalihi
8,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cola) | E 6,3 (1/4 cola) | E 6,3 (1/4 cola) |
ukupna duljina | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
Oznaka proizvođača | 897/4 R | ||
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
6-kutna drška | 6,3 mm | 6,3 mm | |
Šesterokutni nastavak | D 6,3 (1/4 cola) | D 6,3 (1/4 cola) | D 6,3 (1/4 cola) |
Vrsta proizvoda | Držači nastavaka | Držači nastavaka | Držači nastavaka |