Adapter s magnetom / razupornim prstenom 6,3

Artikl br.: 675013 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.578 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat nastavaka D 6,3
ukupna duljina 75 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675013 6,3
EAN / GTIN 4062406235970
Broj proizvođača 675013 6,3

Opis

Izvedba:

Dvodijelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Drška s magnetom i razupornim prstenom za nastavke C 6,3 i E 6,3 (magnet drži vijak).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu