Adapter s razupornim prstenom SDS

Artikl br.: 675005 SDS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3
  • Drška: SDS Plus

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat nastavaka D 6,3
    Drška SDS Plus
    ukupna duljina 69 mm
    Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
    Pogon na strani stroja SDS-Plus
    prikladno za stroj Da
    Vrsta proizvoda Držači nastavaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675005 SDS
    EAN / GTIN 4045197493606
    Broj proizvođača 675005 SDS

    Opis

    Izvedba:

    Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
    Adapter prema DIN 7427 B s razupornim prstenom za nastavke C 6,3.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu