Bit za ravni prihvat od 1/4 cola E 6,3 8/89 mm

Artikl br.: 674260 8/89
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,02 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,01 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 800/4 Z
    Širina noža 8 mm
    Debljina oštrice 1,2 mm
    ukupna duljina 89 mm
    Profil progona Ravni odvijač
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674260 8/89
    EAN / GTIN 4013288011640
    Broj proizvođača 05059496001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

    Upotreba:

    Za vijke s prorezanom glavom DIN 3127.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu