Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 30IP

Artikl br.: 674252 30IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača PrecisionBits
    Torx Plus® profil 30IP
    ukupna duljina 50 mm
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674252 30IP
    EAN / GTIN 7610733221431
    Broj proizvođača E6.401/30

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

    Upotreba:

    Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® se sve više primjenjuju kod izmjenjivih reznih pločica ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu