• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus® profil: 20IP

Artikl br.: 674252 20IP

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PrecisionBits
Torx Plus® profil 20IP
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674252 20IP
EAN / GTIN 7610733221417
Broj proizvođača E6.401/20

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® se sve više primjenjuju kod izmjenjivih reznih pločica ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu