{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Torx® profil | TX8 | |
ukupna duljina | 50 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674248 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733221295 | |
Broj proizvođača | E6.400/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 TX8
na zahtjev
Na zalihi
1.620 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
963 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
0,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 50 | 25 |
Oznaka proizvođača | PrecisionBits | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | C 6,3 |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |