Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 3 mm

Artikl br.: 674242 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,06 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.531 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Imbus 3 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674242 3
EAN / GTIN 7610733221233
Broj proizvođača E6.210/3

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu