Bit za 6-kutni 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus 6 mm

Artikl br.: 674240 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,53 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,77 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 840/4 Z Hex-Plus
    Imbus 6 mm
    ukupna duljina 50 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674240 6
    EAN / GTIN 4013288191809
    Broj proizvođača 05059620001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

    Upotreba:

    Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu