Pozidriv bit 1/4 cola E 6,3 3 mm

Artikl br.: 674220 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,74 € / Piece
  • od 10 Piece
    1,45 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
878 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 855/4 TZ PZ
Veličina križnog proreza 3
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674220 3
EAN / GTIN 4013288015112
Broj proizvođača 05060015001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Od vel. 3/89 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Pozidriv prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu