Precizni bit za Phillips, 1/4 cola E 6,3 3 mm

Artikl br.: 674205 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,19 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,66 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.607 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Veličina križnog proreza 3
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674205 3
EAN / GTIN 7610733221127
Broj proizvođača E6.190/3

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu