Impaktor bit za 6-kutni 1/4 cola E 6,3 Set s 5 bitova 5 mm

Artikl br.: 674126 5
Postavite cijenu 5 Piece (7,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Broj dijelova 5
    Duljina nastavka 50 mm
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    Kodiranje boje Da
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674126 5
    EAN / GTIN 4013288223975
    Broj proizvođača 05057645001

    Opis

    Izvedba:

    Probrana kvaliteta čelika, tehnologija kaljena, produkcijski postupak i posebna geometrija daju izvanredne rezultate na vijcima IMPACT. U kombinaciji s dijamantnom prevlakom (značajno smanjuje Cam-Out) i zonom torzije dobiva se do 5 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne bitove.

    Upotreba:

    Vijci IMPACT zahvaljujući svojoj funkciji okretnog udarca stvaraju mnoštvo sila opterećenja vrhova, koje „normalni bitovi“ ne mogu dugoročno izdržati. Bitovi IMPAKTOR koncipirani su specijalno za primjenu kod udarnih odvijača i postižu, ovisno o pogonu, višestruko produljenje vijeka trajanja u odnosu na standardne bitove.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu