Impaktor Pozidriv bit,1/4 cola C 6,3 Set s 10 bitova, veličina: 2

Artikl br.: 674113 2
Postavite cijenu 10 Piece (4,13 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Pozidriv odvijač
Broj dijelova 10
Duljina nastavka 25 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Kodiranje boje Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 674113 2
EAN / GTIN 4013288223807
Broj proizvođača 05057621001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Probrana kvaliteta čelika, tehnologija kaljena, produkcijski postupak i posebna geometrija daju izvanredne rezultate na vijcima IMPACT. U kombinaciji s dijamantnom prevlakom (značajno smanjuje Cam-Out) i zonom torzije dobiva se do 5 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne bitove.

Upotreba:

Vijci IMPACT zahvaljujući svojoj funkciji okretnog udarca stvaraju mnoštvo sila opterećenja vrhova, koje „normalni bitovi“ ne mogu dugoročno izdržati. Bitovi IMPAKTOR koncipirani su specijalno za primjenu kod udarnih odvijača i postižu, ovisno o pogonu, višestruko produljenje vijeka trajanja u odnosu na standardne bitove.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu