Nastavak za Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 2IP

Artikl br.: 669936 2IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 867/9 C TORX PLUS®
    Torx Plus® profil 2IP
    ⌀ oštrice 1,5 mm
    Duljina cilindričnog dijela 20 mm
    ukupna duljina 44 mm
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Profil pogona Halfmoon
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669936 2IP
    EAN / GTIN 4013288112675
    Broj proizvođača 05135231001

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

    Odgovara:

    Držač odvijača br. 669931.
    Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

    Napomena:

    Dodatni nastavci pod 669933669936.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu