Nastavak za Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 1IP

Artikl br.: 669936 1IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/9 C TORX PLUS®
Torx Plus® profil 1IP
⌀ oštrice 1,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669936 1IP
EAN / GTIN 4013288112668
Broj proizvođača 05135230001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.
Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu