Nastavak za Torx® Halfmoon, 4 mm TX8

Artikl br.: 669935 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 867/9 C TORX®
    Torx® profil TX8
    ⌀ oštrice 3 mm
    Duljina cilindričnog dijela 20 mm
    ukupna duljina 64 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Profil pogona Halfmoon
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669935 TX8
    EAN / GTIN 4013288113535
    Broj proizvođača 05345028001

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

    Odgovara:

    Držač odvijača br. 669931.

    Napomena:

    Dodatni nastavci pod 669933669936.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu