Šestokutni nastavak Halfmoon, 4 mm 2 mm

Artikl br.: 669934 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 840/9 C
    Imbus 2 mm
    ⌀ oštrice 2,8 mm
    Duljina cilindričnog dijela 20 mm
    ukupna duljina 44 mm
    Profil progona Šesterokutni odvijač
    Profil pogona Halfmoon
    ⌀ profila na strani pogona 4 mm
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669934 2
    EAN / GTIN 4013288168313
    Broj proizvođača 05135269001

    Opis

    Izvedba:

    Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

    Odgovara:

    Držač odvijača br. 669931.
    Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

    Napomena:

    Dodatni nastavci pod 669933669936.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu