Nastavak za Phillips Halfmoon, 4 mm, veličina: 0

Artikl br.: 669933 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/9 C
Veličina križnog proreza 0
⌀ oštrice 1,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669933 0
EAN / GTIN 4013288112743
Broj proizvođača 05135272001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.
Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu