Asortiman odvijača za elektroniku Karftform-Micro, ESD, broj odvijača: 25

Artikl br.: 669924 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Broj odvijača 25
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX-PLUS® vijke; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni nasadni ključ; Odvijač za vijke Microstix®; Pentalobe odvijač; Kombinirani odvijač Phillips/ravni
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Broj proizvođača 05134019001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška s okretnom centrirnom kapicom i zonom brzog okreta. Oštrica od posebnog čelika.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.
Ergonomski izvedena višekomponentna drška.
  • Jednostavna okretna kapica za fiksiranje vrhom kažiprsta kod preciznih radova.
  • Optimalno oblikovana zona brzog okreta omogućava brzo i učinkovito vijčano spajanje.
  • Zona snage za prijenos većih momenata. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, šiljak crn.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

Opseg isporuke:

Od 25 dijelova u preklopnoj torbi.
Po 1 odvijač za Phillips vel. PH000; PH00; PH0; PH1.
Po 1 odvijač s ravnom glavom vel. 0,8; 1,5 mm.
1 odvijač za kombinirani profil Phillips/ravni vel. PH/SL1.
Po 1 odvijač za Torx® vel. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Po 1 odvijač za Torx® s funkcijom držanja Gr. TX8; TX10.
1 odvijač za Torx Plus® vel. 1IPR.
Po 1 odvijač za Torx® sa zatikom vel. TX6; TX8.
Po 1 odvijač u obliku nasadnog ključa vel. SW3.
Po 1 odvijač za Pentalobe vel. PL1,1; PL1,4.
Po 1 odvijač za Microstix®, vel. m; 00; F; 0.
1 podizač, vel. 3,5 mm.

Napomena:

25-dijelni ESD „Big Pack” dostupan je pod br. 669924 vel. 25.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu