Oštrica za ravne Philips vijke 1

Artikl br.: 669605 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina noža 2 mm
    Veličina križnog proreza 00
    ⌀ oštrice 3,5 mm
    ukupna duljina 120 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips; Ravni odvijač
    Obostrani prigon Da
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669605 1
    EAN / GTIN 7610733269495
    Broj proizvođača 53T.6-7-120 HO \26955

    Opis

    Odgovara:

    Asortiman preciznih odvijača br. 669600 i 669610, asortiman s okretnim momentom br. 659912 50 i 659919.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu