{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 375 TRI-WING® | |
Tri-Wing® profil | 1 | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 161 mm | |
Profil progona | Tri-Wing odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 669040 1 | |
Broj proizvođača | 05028118001 |