{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 3,1–5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668912 2 | |
EAN / GTIN | 4067263113362 | |
Broj proizvođača | 668912 2 |