Elektronički odvijač za Phillips Kraftform drška 0

Artikl br.: 668800 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2050 PH Micro
Veličina križnog proreza 0
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668800 0
EAN / GTIN 4013288031976
Broj proizvođača 05118022001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu