{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 165 iS | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668720 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160249 | |
Broj proizvođača | 05006461001 |