{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 165 i PZ VDE | |
Veličina križnog proreza | 4 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 7,3 − 12,7 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 312 mm | |
Vrh oštrice | crno | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668700 4 | |
EAN / GTIN | 4013288029867 | |
Broj proizvođača | 05006168001 |