Odvijač za Phillips, kratki, veličina: 1

Artikl br.: 668471 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
za ⌀ vijka 2,1 - 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 82 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668471 1
EAN / GTIN 4045197951663
Broj proizvođača 668471 1

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška. Tijelo od krom-vanadijčelika, površina kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu