Odvijač za Phillips, s drvenom drškom 1

Artikl br.: 668450 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 177 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 8 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Broj proizvođača 668450 1

Opis

Izvedba:

Drška od brtvljenog drveta bukovine, s udarnom kapicom od kože. Tijelo dopire do kraja drška. Tijelo od krom-vanadij čelika, prokaljeno, sa 6-kutnim nastavkom kao pomoć za ključ, površina sjajno poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu