Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom 1

Artikl br.: 668401 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
za ⌀ vijka 2,1 - 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Phillips odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668401 1
EAN / GTIN 4045197951601
Broj proizvođača 668401 1

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođenom momentu i udobnom rukovanju. Tijelo od krom-vanadij čelika, površina kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu