{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 5,3−7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668380 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064502 | |
Broj proizvođača | 5192.3-150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, Classic za električare potpuno izolirano, veličina: 3
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 5,3−7,2 mm | 5,3 – 7,2 mm |
ukupna duljina | 270 mm | 270 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |