Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip s udarnom glavom 3

Artikl br.: 668320 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SwissGrip
    Veličina križnog proreza 3
    za ⌀ vijka 5,3 − 7,2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 150 mm
    ukupna duljina 270 mm
    6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Udarna kapica da
    Aktivacijski imbus da
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 668320 3
    EAN / GTIN 7610733286454
    Broj proizvođača 8193.D 3-150

    Opis

    Izvedba:

    SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Optimalna amortizacija za ruku. Sužen vrat drške za siguran hvat. Ravno tijelo te udarna glava od PB Swiss Tools posebne legure najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću. Poniklana i kromirana površina.
    Sa šesterokutnim nastavkom za ključ.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu