Odvijač za Phillips s udarnom kapicom, veličina: 2

Artikl br.: 668300 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 917 SPH
Veličina križnog proreza 2
za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 205 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 10 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Udarna kapica da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668300 2
EAN / GTIN 4013288191199
Broj proizvođača 05017010003
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama. 6-kutno tijelo od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja drške. Površina nicro-mat kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Odvijač za Phillips za vijke s križno prorezanom glavom prema DIN 7962 list 1 (i Phillips Recess)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu