Odvijača „Stainless“ za Pozidriv, s oštricom od nehrđajućeg čelika 1

Artikl br.: 668290 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3355 PZ
Veličina križnog proreza 1
Materijal Plemeniti čelik, INOX
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 178 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668290 1
EAN / GTIN 4013288107442
Broj proizvođača 05032031001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s mikro grubim pogonjenim šiljkom (od vel. 1 nadalje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu