Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika 1

Artikl br.: 668260 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 350 PH
Veličina križnog proreza 1
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 178 mm
Vrh oštrice Tip lasera
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Broj proizvođača 05008710001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrica Wera Lasertip od visokolegiranog specijalnog čelika s mikrohrapavim pogonjenim šiljkom, kemijski obložen niklom. (Vel. 0; 1S; 2S bez Lasertipa, s crnim pogonjenim šiljkom).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu