{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Veličina križnog proreza | 0 | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668150 0 | |
EAN / GTIN | 7610733064373 | |
Broj proizvođača | 6192.0-60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s „multicraft“ Kraftheft drškom, veličina: 0
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
3,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | do 2 mm | do 2 mm |
ukupna duljina | 140 mm | 147 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Veličina križnog proreza | 0 | 0 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |