Odvijač za Phillips, dugi, s plastičnom drškom 1/130 mm

Artikl br.: 668050 1/130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Veličina križnog proreza 1
Duljina cilindričnog dijela 130 mm
ukupna duljina 225 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668050 1/130
EAN / GTIN 7610733086580
Broj proizvođača 190.1-130

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Odvijač za Phillips za vijke s križno prorezanom glavom prema DIN 7962 list 1 (i Phillips Recess)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu