Odvijač za Phillips, kratak, s drškom 2K-Haptoprene 2

Artikl br.: 667722 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij-čelik
za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 35 mm
ukupna duljina 90 mm
Vrh oštrice crni
Profil progona Odvijač za Phillips
Izvedba drške okrugli
Udarna kapica ne
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina niklano, kromirano
Aktivacijski imbus ne
odvijač kratki da
reducirani ⌀ oštrice naprijed ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667722 2
EAN / GTIN 4067263013730
Broj proizvođača 667722 2

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu