{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 0 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Vrh oštrice | crni | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Izvedba drške | okrugli | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | niklano, kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
odvijač kratki | ne | |
reducirani ⌀ oštrice naprijed | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667712 0 | |
EAN / GTIN | 4067263013617 | |
Broj proizvođača | 667712 0 |