Odvijač za Pozidriv s drškom 2K-SwissGrip 0

Artikl br.: 667697 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SwissGrip
    Veličina križnog proreza 0
    za ⌀ vijka −2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 60 mm
    ukupna duljina 140 mm
    Profil progona Pozidriv odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667697 0
    EAN / GTIN 7610733252848
    Broj proizvođača 8192.0-60 LG

    Opis

    Izvedba:

    SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenta. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu