Asortiman odvijača sa sklopivom ručkom, 9-dijelna za Phillips i 6-kutni prihvat, broj dijelova: 9

Artikl br.: 667645 9
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 9
Profil progona odvijač za Phillips; Šesterokutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Broj proizvođača 227.Ho

Opis

Izvedba:

Drška od prozirne plastike otporne na udarac. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.

Prednost:

Jako reduciran cam-out efekt zahvaljujući krajnje preciznim šiljcima, npr. vrh s paralelnim plohama odn. precizni, glodani vrhovi s križnim prorezom. Preklopni zahvat omogućuje 2 funkcije:
  • Brzo okretanje (u ravnom položaju).
  • Potezna sila (u položaju s nagibom od 90°).

Sadržaj:

Preklopna ručica: 1 kom.
Oštrice za Phillips br. 659870: Vel. 1; 2; 3
Šesterokutne oštrice br. 659878: vel. 3; 4; 5; 6; 8

Napomena:

Zamjenske izmjenjive oštrice pronaći ćete pod br. 659870659884.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu