{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 7 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 1,5 Ah | |
Napon baterije | 4,2 V | |
Zamijenjiva baterija | Da | |
Profil progona | Ravni odvijač; Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni | |
maksimalni pritezni moment | 1 Nm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pohrana u | Plastična kutija | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667268 1 | |
EAN / GTIN | 4010995443184 | |
Broj proizvođača | 44318 |