VDE garnitura Kraftform Kompakt 18

Artikl br.: 667260 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača KK VDE 18 Universal 1
    Broj dijelova 18
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil progona Ravni odvijač; Kombinirani odvijač Phillips/ravni; Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Četverokutni nasadni ključ; Trokutni nasadni ključ; Ključ s dva zaporna jezičca
    Okretljiva kapica Ne
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667260 18
    EAN / GTIN 4013288191083
    Broj proizvođača 05003471001

    Opis

    Izvedba:

    Kraftform ručka s izmjenjivim noževima duljine 154 mm (uključujući ključeve za razvodni ormar) potpuno izoliranima do 1000 V prema DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 i ispitivačem napona (do 250 V prema VDE 0680/6) u preklopnoj tekstilnoj torbi sa zatvaranjem na čičak i petljom za pojas.

    Sadržaj:

    Nastavak s prorezom: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
    oštrice za Phillips: PH1 und PH2
    Pozidriv-oštrice: PZ1 i PZ2
    Philipps (Kombiprofil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)
    Pozidriv prorez (kombinirani profil): PZ/S1 i PZ/S2 (kombinirani profil)
    Četverokut: 8 mm i 1/4 cola (89 mm duljina)
    Trokut: 9 mm (89 mm duljina)
    Dupli ključ: (89 mm duljina)
    Ispitivač napona art. 665030: Vel. 3
    Drška Kraftform za izmjenjive nastavke br. 667411: Vel. 1