5-dijelna garnitura električarskih odvijača za ravni i Phillips, reducirani ⌀ oštrice, potpuno izolirano, broj odvijača: 3/2

Artikl br.: 667230 3/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 5
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667230 3/2
EAN / GTIN 4013288164551
Broj proizvođača 05258030001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Oštrica s reduciranim ⌀ oštrice, potpuno izolirana do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor br. 663200 vel. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 odvijač za Phillips br. 668620 vel. 1 i 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu