6-dijelna garnitura električarskih odvijača ravni i Phillips, potpuno izoliran, broj odvijača: 4/2

Artikl br.: 667216 4/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom; Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667216 4/2
EAN / GTIN 4062406059774
Broj proizvođača 667216 4/2

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.
Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika, u potpunosti izolirana do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor br. 663301 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 odvijač za Phillips br. 668631 vel. 1 i 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu