6-dijelna garnitura električarskih odvijača ravni i Phillips, SLIM oštrica, potpuno izoliran 4/2

Artikl br.: 666986 4/2
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
790 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Ravni odvijač; Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 666986 4/2
EAN / GTIN 4067263116462
Broj proizvođača 666986 4/2

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika, drška i oštrica potpuno izolirane do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Sa SLIM oštricom = smanjena oštrica i promjer izolacije za nisko pozicionirane vijčane i opružne elemente (izolacija⌀ = oštrica⌀).

Opseg isporuke:

Po 1 odvijač za utor br. 662902 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 odvijač za Phillips br. 668902 vel. 1 i 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu