Naprava za magnetiziranje 1

Artikl br.: 666451 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 9500 magnet SB
    Duljina 65 mm
    širina 32 mm
    Visina 20 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za demagnetiziranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 666451 1
    EAN / GTIN 4013288219589
    Broj proizvođača 05033404001

    Opis

    Upotreba:

    Za magnetiziranje i demagnetiziranje vrhova alata.
    Jednostavno povucite alat duž pozitivne strane naprave za magnetiziranje i alat će čvrsto držati vijak za oštricu. Za demagnetizaciju alata, vodite alat duž negativne strane.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu