Držač vijaka, tip: 3

Artikl br.: 666425 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 3
za ⌀ oštrice 6,5 − 8 mm
Vanjski ⌀ 17 mm
Duljina 41 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 666425 3
EAN / GTIN 4013288147714
Broj proizvođača 05258076001

Opis

Izvedba:

Trajno elastičan prihvat tijela odnosno bitova. Elastična hvataljka za vijke velike otpornosti na trošenje mehanički zadržava vijak. Pri vijčanom spajanju vijak se u obratku automatski oslobađa.
Za potpuno izolirane VDE odvijače.

Upotreba:

Za fiksiranje vijaka pri radovima na teško dostupnim mjestima.

Odgovara:

Za sve uobičajene odvijače i držače bitova. Uporabljiv za okrugla i šesterokutna tijela, neovisno o profilu pogonjenog dijela.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu