Ravni kutni odvijač 13 mm

Artikl br.: 664800 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 13 mm
Debljina oštrice a 2 mm
ukupna duljina 175 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664800 13
EAN / GTIN 7610733004324
Broj proizvođača PB 600.7

Opis

Izvedba:

Dva vrha jednake širine, međusobno pod kutem 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi kovani.
Narovašena drška za siguran hvat u mokroj ili masnoj okolini. Drška s kovanim vrhovima, postavljene su na standardnu širinu proreza vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu